pagina iniziale

LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX - 349201

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 90 mm

  • Altezza - 139.5 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...75 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561468627

Codice prodotto

LEG349201

Cod. produttore

349201

Produttore

BTI

Lunghezza:

90 mm

Altezza:

139.5 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...75 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio inossidabile

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND