LEGRAND - LEG349164 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 F - 349164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 246 mm
Larghezza - 200 mm
Altezza - 38 mm
Tipologia - Braccio da parete
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
8009561472907
Codice prodotto
LEG349164
Cod. produttore
349164
Produttore
BTI
Lunghezza:
246 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
38 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.


