LEGRAND - LEG349144 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 G - 349144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 462 mm
Larghezza - 56 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 400...400 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561470187
Codice prodotto
LEG349144
Cod. produttore
349144
Produttore
BTI
Lunghezza:
462 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


