pagina iniziale

LEGRAND - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G - 349115

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 312 mm

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 180 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561519435

Codice prodotto

LEG349115

Cod. produttore

349115

Produttore

BTI

Lunghezza:

312 mm

Larghezza:

46 mm

Altezza:

180 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.