LEGRAND - LEG349095 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 Z/C - 349095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 562 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 500...500 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561470248
Codice prodotto
LEG349095
Cod. produttore
349095
Produttore
BTI
Lunghezza:
562 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


