LEGRAND - LEG349086 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=600 Z/C - 349086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 662 mm
Larghezza - 32 mm
Altezza - 93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 600...600 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561612440
Codice prodotto
LEG349086
Cod. produttore
349086
Produttore
BTI
Lunghezza:
662 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza:
93 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


