LEGRAND - LEG349062 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 Z/C - 349062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 46 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561472631
Codice prodotto
LEG349062
Cod. produttore
349062
Produttore
BTI
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


