LEGRAND - LEG349033 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 Z - 349033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 362 mm
Larghezza - 68 mm
Altezza - 82 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561473263
Codice prodotto
LEG349033
Cod. produttore
349033
Produttore
BTI
Lunghezza:
362 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
82 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


