LEGRAND - LEG349014 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=200 Z - 349014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 212 mm
Larghezza - 46 mm
Altezza - 180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561518841
Codice prodotto
LEG349014
Cod. produttore
349014
Produttore
BTI
Lunghezza:
212 mm
Larghezza:
46 mm
Altezza:
180 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


