pagina iniziale

LEGRAND - LEG346478 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600MM INOX - 346478

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG346478 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600MM INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 600 mm

  • Adatto per passarella a filo -

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561507265

Codice prodotto

LEG346478

Cod. produttore

346478

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

600 mm

Adatto per passarella a filo:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND