LEGRAND - LEG346477 P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=500MM INOX - 346477

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 500 mm
Adatto per passarella a filo - sì
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Confezione
3 M
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561507241
Codice prodotto
LEG346477
Cod. produttore
346477
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
500 mm
Adatto per passarella a filo:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 500 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304


