LEGRAND - LEG343783 S.SUPPORTO-PROFILATO D.F 42X41 S=2,5 3M - 343783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 82 mm
Larghezza della fessura - 22 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
3 M
EAN
3414970645166
Codice prodotto
LEG343783
Cod. produttore
343783
Produttore
BTI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
82 mm
Larghezza della fessura:
22 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo doppio
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
13 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
1.2 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


