pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L39200G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=200MM GP - 31L39200G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L39200G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=200MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.5 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

  • Adatto per passarella a filo -

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561209800

Codice prodotto

LEG31L39200G

Cod. produttore

31L39200G

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

200 mm

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm