LEGRAND - LEG31L39075C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=75 Z/C - 31L39075C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 75 mm
Spessore del materiale - 0.5 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Adatto per passarella a filo - sì
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8009561495432
Codice prodotto
LEG31L39075C
Cod. produttore
31L39075C
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
75 mm
Spessore del materiale:
0.5 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


