LEGRAND - LEG31L39050C P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=50 Z/C - 31L39050C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 50 mm
Spessore del materiale - 0.5 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Confezione
24 M
EAN
8009561495395
Codice prodotto
LEG31L39050C
Cod. produttore
31L39050C
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
50 mm
Spessore del materiale:
0.5 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


