pagina iniziale

LEGRAND - LEG31C8C075Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 75X75 Z - 31C8C075Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Sezione utile - 5625 mm²

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561210936

Codice prodotto

LEG31C8C075Z

Cod. produttore

31C8C075Z

Produttore

BTI

Altezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

500 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND