pagina iniziale

LEGRAND - LEG092020 PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON FORATA - 092020

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG092020 PLEXO-SCAT IP.55 105X105X55MM NON FORATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Senza

  • Sezione max. del conduttore - 0 mm²

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di montaggio - Universale

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060920203

Codice prodotto

LEG092020

Cod. produttore

092020

Produttore

BTI

Attrezzatura:

Senza

Sezione max. del conduttore:

0 mm²

Forma:

Quadrato

Tipo di montaggio:

Universale

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

116 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

60 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Altro

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Chiusura a baionetta

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...40 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatola quadrate IP55. 105 x 105 x 55 mm. Con lati non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”. Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli diametro 5 mm max, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli diametro 4 mm.