LEGRAND - LEG091906 PASSACAVO D=37 - 091906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 37 mm
Tipologia - Tagliabile
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971749085
Codice prodotto
LEG091906
Cod. produttore
091906
Produttore
BTI
Diametro nominale:
37 mm
Tipologia:
Tagliabile
Colore:
Grigio
Per cassette 310 x 240 mm (art. 0922 82/86),Diam. max tubo: 32 mm,Diam. cavi: da 6 a 28 mm


