pagina iniziale

LEGRAND - LEG036581 TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM. - 036581

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036581 TASCA PORTASCHEMI 230 X 130 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa per schemi elettrici

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per armadi di larghezza - 260 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971649330

Codice prodotto

LEG036581

Cod. produttore

036581

Produttore

BTI

Tipologia:

Borsa per schemi elettrici

Materiale:

Plastica

Adatto per armadi di larghezza:

260 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7021

Trasparente:

no

Fissaggio autoadesivo:

Tasca autoadesiva portadocumenti, in plastica, spessore 15/10, RAL 7021. Può contenere documenti formato A3
LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND