pagina iniziale

LEGRAND - LEG036580 TASCA PORTASCHEMI 310 X 200 MM. - 036580

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036580 TASCA PORTASCHEMI 310 X 200 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Borsa per schemi elettrici

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per armadi di larghezza - 340 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Marina

EAN

3414971649316

Codice prodotto

LEG036580

Cod. produttore

036580

Produttore

BTI

Tipologia:

Borsa per schemi elettrici

Materiale:

Plastica

Adatto per armadi di larghezza:

340 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7021

Trasparente:

no

Fissaggio autoadesivo:

Tasca autoadesiva portadocumenti, in plastica, spessore 15/10, RAL 7021. Può contenere documenti formato A3