LEGRAND - LEG036368 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1800 - 036368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Esecuzione come porta di visione - no
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1800 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 kg CO₂eq
EAN
3245060363680
Codice prodotto
LEG036368
Cod. produttore
036368
Produttore
BTI
Tipologia:
Porta interna
Esecuzione come porta di visione:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1800 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Porta interna per armadi 1800 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di armadi Marina. RAL 7035

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND