LEGRAND - LEG036281 MARINA-QUADRO POLIESTERE 800X600X300 P.T - 036281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - sì
Con serratura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Marina
EAN
3245060362812
Codice prodotto
LEG036281
Cod. produttore
036281
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
sì
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
108
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
27
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10