pagina iniziale

LEGRAND - LEG036264 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P. - 036264

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG036264 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

  • Con serratura -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Marina

EAN

8013768247121

Codice prodotto

LEG036264

Cod. produttore

036264

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

228

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

38

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Quadro poliestere 1220 x 810 x 300 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.