LEGRAND - LEG033327 DLP-ANGOLO PIANO X MINI 32X16 BIANCO - 033327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 32 mm
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3414971148413
Codice prodotto
LEG033327
Cod. produttore
033327
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
32 mm
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
minicanali 32 x 16mm - angolo piano variabile

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


