LEGRAND - LEG032061 COLRING-COLLARE IDENTIFICAZIONE 2,4X95MM - 032061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 95 mm
Resistenza alla trazione min. - 82 N
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3414971440821
Codice prodotto
LEG032061
Cod. produttore
032061
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
95 mm
Resistenza alla trazione min.:
82 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Superficie di marcatura:
Distante dal fascio
Chiusura staccabile:
no
Omologazione mil:
sì