LEGRAND - LEG031207 DLP-TERMINALE X MINI 32X16 BIANCO - 031207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 32 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3414971144965
Codice prodotto
LEG031207
Cod. produttore
031207
Produttore
BTI
Altezza:
16 mm
Larghezza:
32 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
minicanali 32 x 16mm - terminale destro/sinistro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


