LEGRAND - LEG031200 DLP-TERMINALE X MINI 20X10 BIANCO - 031200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 20 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3245060312008
Codice prodotto
LEG031200
Cod. produttore
031200
Produttore
BTI
Altezza:
10 mm
Larghezza:
20 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
minicanali 20 x 10mm - terminale destro/sinistro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


