pagina iniziale

LEGRAND - LEG030802 DLP-MINICANALE 20X10 1 SCOMPARTO BIANCO - 030802

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Lunghezza - 2100 mm

  • Sezione utile - 110 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

DLP

EAN

3414971160835

Codice prodotto

LEG030802

Cod. produttore

030802

Produttore

BTI

Altezza:

10 mm

Larghezza:

20 mm

Lunghezza:

2100 mm

Sezione utile:

110 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

minicanali 20 x 10mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010