pagina iniziale

LEGRAND - LEG030801 DLP-MINICANALE 20X10 2 SCOMPARTI BIANCO - 030801

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Lunghezza - 2100 mm

  • Sezione utile - 100 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245060308018

Codice prodotto

LEG030801

Cod. produttore

030801

Produttore

BTI

Altezza:

10 mm

Larghezza:

20 mm

Lunghezza:

2100 mm

Sezione utile:

100 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Numero di pareti divisorie fisse:

1

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e perforazione sul fondo

Minicanale in PVC bianco RAL 9010, fornito completo di coperchio montato. Conforme alla norma CEI 23.32

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND