LEGRAND - LEG030302 DLP-ANGOLO ESTERNO X MINI 75X20 BIANCO - 030302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 75 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto
Confezione
10 PZ
EAN
3414971143845
Codice prodotto
LEG030302
Cod. produttore
030302
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
75 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
minicanali 75 x 20mm - angolo esterno variabile

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


