LEGRAND - LEG030291 DLP-ANGOLO INTERNO X MINI 60X20 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245060302917
Codice prodotto
LEG030291
Cod. produttore
030291
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9010
minicanali 60 x 20mm - angolo interno variabile


