LEGRAND - LEG030290 DLP-TERMINALE STANDARD X MINI 60X20 BIAN - 030290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 20 mm
Larghezza - 60 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
10 PZ
EAN
3245060302900
Codice prodotto
LEG030290
Cod. produttore
030290
Produttore
BTI
Altezza:
20 mm
Larghezza:
60 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
minicanali 60 x 20mm - terminale destro/sinistro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


