pagina iniziale

LEGRAND - LEG030098 DLP-MINICANALE GUIDACAVO 10X10 BIANCO - 030098

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG030098 DLP-MINICANALE GUIDACAVO 10X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 10.5 mm

  • Larghezza - 11 mm

  • Lunghezza - 2100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 132 M

EAN

3245060300982

Codice prodotto

LEG030098

Cod. produttore

030098

Produttore

BTI

Altezza:

10.5 mm

Larghezza:

11 mm

Lunghezza:

2100 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Fornitura su bobina:

no

minicanale guidacavo adesivo per cavi con diametro da 3 a 6mm fornito con coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL9010

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND