pagina iniziale

LEGRAND - LEG015540 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A C/PERC - 015540

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG015540 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-40A C/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971540514

Codice prodotto

LEG015540

Cod. produttore

015540

Produttore

BTI

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

40 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Con percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 40 A. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA