pagina iniziale

LEGRAND - LEG015310 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-10A S/PERC - 015310

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG015310 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-10A S/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060153106

Codice prodotto

LEG015310

Cod. produttore

015310

Produttore

BTI

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; Senza percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 10 A. Tensione: 500 Vac