pagina iniziale

LEGRAND - LEG015120 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-20A C/PERC - 015120

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG015120 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-20A C/PERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - aM

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060151201

Codice prodotto

LEG015120

Cod. produttore

015120

Produttore

BTI

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 20 A. Con percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA