LEGRAND - LEG015097 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-125A S/PER - 015097
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060150976
Codice prodotto
LEG015097
Cod. produttore
015097
Produttore
BTI
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 125 A. Senza percussore 22 x 58 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


