LEGRAND - LEG015063 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 22X58-63A S/PERC - 015063
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414971540170
Codice prodotto
LEG015063
Cod. produttore
015063
Produttore
BTI
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 63 A. Senza percussore 22 x 58 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


