LEGRAND - LEG014540 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-40A C/PERC - 014540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060145408
Codice prodotto
LEG014540
Cod. produttore
014540
Produttore
BTI
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 40 A. Con percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


