pagina iniziale

LEGRAND - LEG014304 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-4A S/PERC. - 014304

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG014304 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 14X51-4A S/PERC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245060143046

Codice prodotto

LEG014304

Cod. produttore

014304

Produttore

BTI

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza percussore 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA