LEGRAND - LEG014040 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 14X51-40A S/PERC - 014040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539754
Codice prodotto
LEG014040
Cod. produttore
014040
Produttore
BTI
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Corrente nominale: 40 A. Senza percussore. 14 x 51 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100 kA