LEGRAND - LEG013320 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 10,3X38-20A S/SE - 013320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - gG
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539518
Codice prodotto
LEG013320
Cod. produttore
013320
Produttore
BTI
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 20 A. Senza segnalatore. 10,3 x 38 mm. Tensione: 500 Vac Potere d\\'interruzione 100kA


