LEGRAND - LEG013016 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-16A S/PE - 013016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3414971539372
Codice prodotto
LEG013016
Cod. produttore
013016
Produttore
BTI
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; A.C.R. (Alta capacità di Rottura) Corrente nominale: 16 A. Senza percussore 10.3 x 38 mm Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA


