LEGRAND - LEG013001 FUSIBILI CILIND.-AM ACR 10,3X38-1A S/PER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio - 42...62 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3414971539303
Codice prodotto
LEG013001
Cod. produttore
013001
Produttore
BTI
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
42...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA