LEGRAND - LEG012008 FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5- 8A S/PERC. - 012008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 8 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - aM
Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414971539006
Codice prodotto
LEG012008
Cod. produttore
012008
Produttore
BTI
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
8 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
42...62 Hz
Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 8 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 20kA



