pagina iniziale

LEGRAND - LEG010686 DLP-GRAFFA X COPERCHIO LARGHEZ 130-180 M - 010686

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010686 DLP-GRAFFA X COPERCHIO LARGHEZ 130-180 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 180 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Innestabile a scatto

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

DLP

EAN

3245060106867

Codice prodotto

LEG010686

Cod. produttore

010686

Produttore

BTI

Larghezza:

180 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Innestabile a scatto

DLP canali portapparecchi-Graffa per coperchio Larghezza 130-180 mm bianco Ral 9010.