LEGRAND - LEG010521 DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA 65MM - 010521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 65 mm
Lunghezza - 2000 mm
Tipologia - Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori - Esteso
Montaggio della copertura - Fissabile a scatto
Confezione
24 M
EAN
3245060105211
Codice prodotto
LEG010521
Cod. produttore
010521
Produttore
BTI
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
2000 mm
Tipologia:
Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Montaggio della copertura:
Fissabile a scatto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Film protettivo:
sì
Temperatura di impiego:
-5...60 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND