pagina iniziale

LEDVANCE - LDVVDSQ168301 DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV - VDSQ168301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVVDSQ168301 DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 30...30 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4058075822535

Codice prodotto

LDVVDSQ168301

Cod. produttore

VDSQ168301

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

30...30 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

7...7 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

720...720 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

720 lm

Efficienza luminosa della lampada:

102 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

Altro

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

130...130 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

134 mm

Lunghezza:

137.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Durata di vita nominale media:

30000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDSQ168301 - DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8 LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE