pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVVCP40827SE1G8 VALUECLP40 4,9W/827 230VFR E14 FS1 OSRAM - VCP40827SE1G8

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Corrente nominale - 36...36 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4058075147904

Codice prodotto

LDVVCP40827SE1G8

Cod. produttore

VCP40827SE1G8

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...220 V

Corrente nominale:

36...36 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

470...470 lm

Efficienza luminosa della lampada:

95 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

45 mm

Lunghezza:

82 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

10000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lampade LED con forma classica a sfera. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali. Non dimmerabile. Indice di resa del colore buono (Ra ≥ 80) e stabilità cromatica per tutta la durata della lampada. Vantaggi prodotto:Consumo di energia estremamente basso. Sostituzione facile e diretta delle tradizionali lampade ad incandescenza. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Illuminazione generale. Applicazioni domestiche. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.