pagina iniziale

LEDVANCE - LDVST8EM58840EA2 LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840LEDV - ST8EM58840EA2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVST8EM58840EA2 LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 81...81 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 17.6...17.6 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A

EAN

4099854223334

Codice prodotto

LDVST8EM58840EA2

Cod. produttore

ST8EM58840EA2

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

81...81 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

17.6...17.6 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Efficienza luminosa della lampada:

210 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

26.7 mm

Lunghezza:

1513 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Designazione della lampada:

T8

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Durata di vita nominale media:

100000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13097130.jpg